Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
619913M
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
3M Disco de láminas 115 x 22 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
619913M
Diámetro
115
Tipo
Desct
Finura de la tela no tejida
Finura muy fina
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Finura de la tela no tejida
Finura muy fina
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1
Codigo SA
68053000
Model
Scotch Brite
Type
Surface Conditioning Flap Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los discos de láminas Scotch-Brite™ para acondicionamiento de superficies están diseñados utilizando tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. Nuestros discos se pueden utilizar en una amoladora angular.Utilice los discos Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs en amoladoras angulares. Nuestros discos ofrecen más resistencia y una vida útil más larga que los discos estándar. Están fabricados con tiras de material de acondicionamiento de superficies sobre una placa de soporte rígida. El material de banda abierta funciona en frío y resiste la carga, lo que resulta útil para un uso prolongado. Estos discos son conformables, acondicionando superficies sin ranurar, socavar o dañar el material base.
Números de artículo
Artículo No.
619913M
EAN
4046719086009
UBB
500614751872
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61991