text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra Naranja 120+ 180mm


3M™ Fibre Disc 787C es un disco de fibra que incorpora nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Estos discos tienen un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. Están fabricados con un auxiliar de amolado y están diseñados para un corte ultrarrápido.Utilice 3M™ Fi

Artículo No. 4Y923150
Diámetro 180
Tipo Desct
Granulación según CAMI 120
Marca 3M
Model 787C
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Granulación según CAMI 120
Marca 3M
Model 787C

Descripción

3M™ Fibre Disc 787C es un disco de fibra que incorpora nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Estos discos tienen un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. Están fabricados con un auxiliar de amolado y están diseñados para un corte ultrarrápido.Utilice 3M™ Fibre Disc 787C para un paso adelante en el rendimiento con respecto a los discos de fibra convencionales.Nuestros discos de fibra ofrecen un corte ultrarrápido, lo que los convierte en una opción excelente para la eliminación de soldaduras, la mezcla y el perfeccionamiento del acabado en acero inoxidable y aleaciones con alto contenido en níquel. La solución avanzada para aplicaciones exigentesEquilibre el coste y el rendimiento seleccionando el abrasivo con la cantidad exacta de corte y duración. 787C contiene la cantidad exacta de grano perfilado de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones exigentes, desde el rectificado hasta el desbarbado. Incorpora un auxiliar de rectificado para mantener fríos el disco y la pieza de trabajo y prolongar aún más la vida útil del disco. La construcción del disco incluye un soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. La excepcional duración y corte de estos discos de fibra 787C los convierten en uno de los mejores discos de desbaste de 3M para entornos de alta producción, proporcionando ventajas significativas sobre los discos de fibra convencionales. En trabajos en los que un disco de fibra de nivel superior podría estar infrautilizado pero la productividad sigue siendo su objetivo final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional.Aumente la producción con 3M Precision Shaped GrainDesarrollado para mejorar el rendimiento en el arranque de material ligero a pesado, 3M Precision Shaped Grain permite a los operarios terminar las tareas difíciles más rápidamente y con menos fatiga. Se desgasta uniformemente, y debido a que el propio abrasivo se mantiene más frío y afilado, los abrasivos PSG duran significativamente más que sus homólogos cerámicos convencionales, garantizando un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología patentada de microrreplicación para crear estructuras triangulares precisas de Grano Abrasivo Cerámico 3M™, y luego las orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de ranurarlo o «surcarlo» como hacen los abrasivos convencionales, y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden.Consejos para un uso óptimoLos discos de fibra son abrasivos de gran resistencia que cuentan con un soporte duro y rígido fabricado con fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de amolado difíciles. Para obtener un rendimiento óptimo, el disco debe utilizarse con un plato de apoyo de la densidad adecuada para la aplicación: un plato de apoyo de densidad más ligera para aplicaciones de desbaste más ligeras y un plato de apoyo de densidad más dura para aplicaciones de desbaste más pesadas. El uso de la almohadilla de apoyo correcta para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se reafilará, maximizando la vida útil del abrasivo.3M Diseñado para la máxima productividadLos ingenieros de 3M Abrasives conocen la fabricación de abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido un proveedor líder de abrasivos para las industrias metalúrgica y maderera, y ofrece una línea completa de soluciones abrasivas metalúrgicas de alta calidad para satisfacer sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 787C está diseñado para permitir a los operarios llevar la producción al siguiente nivel completando más trabajo en menos tiempo. Es un excelente ejemplo de cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a las empresas industriales a operar más rápido, mejor y más eficientemente.

Números de artículo

Artículo No. 4Y923150
UBB 500679187194
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51512
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.