text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Disco de fibra Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulación 80+ acero inoxidable cerámico


3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitro

Artículo No. 1A152436
Número máximo de revoluciones (1/min) 12000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 12000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 80
Patrón de agujeros Agujero en forma de estrella
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Descripción

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C para generar velocidades de corte excepcionalmente altas con menos presión, lo que permite a los operarios terminar tareas difíciles con una fatiga mínima. Nuestros discos para trabajos pesados son ideales para la eliminación de soldaduras, biselado, esmerilado y difuminado.Un auxiliar de esmerilado en el disco hace que este sea un producto excepcional para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación del metal así como la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor. Contienen el grano 3M Precision Shaped Grain, que forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estos puntos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Son ideales para eliminar cascarillas de laminación, picaduras e imperfecciones.

Números de artículo

Artículo No. 1A152436
UBB 500634216278
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 27650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.