text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra Cubitron™ II 987 C dm 115 mm granulación 60+ acero inoxidable cerámica


3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitro

Artículo No. 4X937315
Número máximo de revoluciones (1/min) 13200
Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 13200
Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 60
Patrón de agujeros Agujero en forma de estrella
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Descripción

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C para generar velocidades de corte excepcionalmente altas con menos presión, lo que permite a los operarios terminar tareas difíciles con una fatiga mínima. Nuestros discos para trabajos pesados son ideales para la eliminación de soldaduras, biselado, esmerilado y difuminado.Un auxiliar de esmerilado en el disco hace que este sea un producto excepcional para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación del metal así como la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor. Contienen el grano 3M Precision Shaped Grain, que forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estos puntos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Son ideales para eliminar cascarillas de laminación, picaduras e imperfecciones.

Números de artículo

Artículo No. 4X937315
UBB 500634214869
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 27645
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.