text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra Cubitron™ II 982 C diámetro 180 mm granulación 60+ acero inoxidable


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C supera a los discos abrasivos industriales cerámicos convencionales. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que ofrece hasta el doble de velocidad de corte, durabilidad y vida útil que los discos convencionales con menos presión de desbaste requerida.Utilice nuestro Disco de Fibra 3M™ Cubitro

Artículo No. 1E484873
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro 180
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro 180
Tipo Desct
Material del soporte Fibra vulcanizada
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 60
Patrón de agujeros Agujero en forma de estrella
Marca 3M
Model Cubitron II; 982C

Descripción

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C supera a los discos abrasivos industriales cerámicos convencionales. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que ofrece hasta el doble de velocidad de corte, durabilidad y vida útil que los discos convencionales con menos presión de desbaste requerida.Utilice nuestro Disco de Fibra 3M™ Cubitron™ II 982C de alta resistencia para una gran variedad de aplicaciones, como biselado de bordes, biselado y eliminación de soldaduras de acero al carbono, cascarilla de laminación, picaduras e imperfecciones, mecanizado de ranuras y mucho más. Nuestros discos suben el listón de los abrasivos de alto rendimiento, ofreciendo hasta el doble de velocidad de corte y vida útil que los discos abrasivos cerámicos industriales convencionales, con menos presión de desbaste requerida.Utilícelos para desbastar y mezclar áreas grandes y pequeñas de superficies metálicas. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que genera granos de forma triangular, colocados electrostáticamente en el soporte. Estos se convierten en picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales, cortando el metal con extrema eficacia. Los granos se desgastan uniformemente y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden. Esto reduce el calor debido a la fricción y prolonga la vida útil del disco.El soporte duro y rígido está fabricado con una fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Nuestros discos están diseñados para maximizar el potencial de corte, minimizando la presión de desbaste y la fatiga del operario.

Números de artículo

Artículo No. 1E484873
UBB 500634214604
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 27740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.