text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 80+ 100MM


3M™ Fibre Disc 782C es un disco de fibra diseñado para un corte ultrarrápido en acero al carbono. Estos discos incorporan nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Su soporte de fibra rígida y su fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. Estos discos son compatibles con los platos y cubos de las al

Artículo No. 8H626924
Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para acero
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 100
Tipo Desct
Adecuado para acero
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Model 782C
Type Fiber Disc

Descripción

3M™ Fibre Disc 782C es un disco de fibra diseñado para un corte ultrarrápido en acero al carbono. Estos discos incorporan nuestra avanzada tecnología abrasiva, 3M Precision Shaped Grain. Su soporte de fibra rígida y su fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro. Estos discos son compatibles con los platos y cubos de las almohadillas de disco 3M (se venden por separado).Diseñados para un corte ultrarrápido en acero al carbono, los discos de fibra 3M™ 782C ofrecen un corte, una durabilidad y una facilidad de uso excepcionales. Nuestros discos suponen un gran paso adelante en rendimiento respecto a los discos de fibra convencionales. Su avanzada tecnología abrasiva lo convierte en una excelente elección para aplicaciones difíciles, como la eliminación de soldaduras, la mezcla y el perfeccionamiento de acabados.Rendimiento de primera calidad aborda aplicaciones de acero al carbonoEquilibre el coste y el rendimiento seleccionando el abrasivo con la cantidad exacta de corte y duración. Estos discos contienen grano perfilado de precisión (PSG) para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en muchas de sus operaciones con acero al carbono. La construcción del disco incluye un soporte de fibra rígido y una fuerte unión de resina que proporcionan durabilidad y resistencia al desgarro, lo que junto con el grano abrasivo de corte rápido permite a los operarios completar más piezas por disco, y requiere menos cambios de disco.La excepcional duración y corte del 782C lo convierten en uno de los mejores discos de desbaste de 3M para entornos de alta producción, proporcionando ganancias significativas sobre los discos de fibra convencionales. En trabajos en los que un disco de fibra de nivel superior podría estar infrautilizado, pero en los que la productividad sigue siendo su objetivo final, estos discos de fibra ofrecen un rendimiento excepcional. Son una excelente elección para una amplia gama de aplicaciones, como el biselado de cantos, el biselado, el desbarbado y la eliminación de soldaduras.Aumente la producción con 3M Precision Shaped GrainDesarrollado para mejorar el rendimiento en el arranque de material ligero a pesado, 3M Precision Shaped Grain permite a los operarios terminar las tareas difíciles más rápidamente y con menos fatiga. Debido a que el grano se desgasta uniformemente y se mantiene afilado, los abrasivos PSG duran mucho más que sus homólogos cerámicos convencionales, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción.Para lograr este nivel de rendimiento, los ingenieros de 3M aplican una tecnología patentada de microrreplicación para crear estructuras triangulares precisas de grano abrasivo cerámico 3M y, a continuación, las orientan electrostáticamente en el soporte para formar picos afilados. Estos picos ultra afilados cortan limpiamente el metal en lugar de ranurarlo o «surcarlo» como hacen los abrasivos convencionales, y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden.Consejos para un uso óptimoLos discos de fibra son abrasivos para trabajos pesados con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de amolado duras. Para obtener un rendimiento óptimo, estos discos deben utilizarse con un plato de apoyo de la densidad adecuada para la aplicación: un plato de apoyo de densidad más ligera para aplicaciones de lijado de poco peso y un plato de apoyo de densidad más dura para aplicaciones de lijado de mayor peso. El uso de la almohadilla de apoyo correcta para la aplicación garantiza que el mineral abrasivo se reafilará, maximizando la vida útil del abrasivo.3M diseñado para la máxima productividadLos ingenieros de 3M Abrasives conocen la fabricación de abrasivos. Durante más de 100 años, 3M ha sido un proveedor líder de abrasivos para las industrias metalúrgica y maderera, y ofrece una línea completa de soluciones abrasivas metalúrgicas de alta calidad para satisfacer sus trabajos más exigentes. El disco de fibra 782C está diseñado para permitir a los operarios llevar la producción al siguiente nivel completando más trabajo en menos tiempo. Es un excelente ejemplo de cómo la ciencia de 3M proporciona soluciones avanzadas para ayudar a las empresas industriales a operar más rápido, mejor y más eficientemente.

Números de artículo

Artículo No. 8H626924
UBB 500679183391
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.