Discos de fibra
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
Discos de fibra
Q4138.000.020
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
3M Disco de fibra 581C 61750 P60 115 x 22mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Q4138.000.020
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
19
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
19
Codigo SA
68053000
Model
581C
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de alúmina-circonio sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado con resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.
Números de artículo
Artículo No.
Q4138.000.020
EAN
5010027827189
UBB
500614095585
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61750