Discos de fibra
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
Discos de fibra
617643M
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
3M Disco de fibra 581C 180 x 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
617643M
Diámetro
180
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
10043
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
180
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
10043
Codigo SA
68053000
Model
581C
Type
Fiber Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de óxido de circonio y alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Utilice 3M™ Fibre Disc 581C para un buen rendimiento y un acabado de calidad consistente. Nuestros discos están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y figura del disco. Los discos 581C son ideales para el amolado y acabado de cordones de soldadura en todos los metales.
Números de artículo
Artículo No.
617643M
EAN
5010027827479
UBB
500614575990
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61764