Discos de fibra
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
Discos de fibra
617623M
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
3M Disco de fibra 581C 180 x 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
617623M
Diámetro
180
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
14893
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
180
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
14893
Codigo SA
68053000
Model
581C
Type
Fiber Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de alúmina-circonio sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado con resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.
Números de artículo
Artículo No.
617623M
EAN
5010027827431
UBB
500614575735
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61762