text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 581C 180 x 22mm

Artículo No. 617613M
Diámetro 180
Tipo Desct
Granulación según FEPA 24
Marca 3M
Peso por pieza (g) 16893

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Granulación según FEPA 24
Marca 3M
Peso por pieza (g) 16893
Codigo SA 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Descripción

3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de óxido de circonio y alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.

Números de artículo

Artículo No. 617613M
EAN 5010027827417
UBB 500614575651
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61761
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.