Discos de fibra
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
Discos de fibra
617603M
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
3M Disco de fibra 581C 125 x 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
617603M
Diámetro
125
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
120
Marca
3M
Peso por pieza (g)
4182.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
125
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
120
Marca
3M
Peso por pieza (g)
4182.5
Codigo SA
68053000
Model
581C
Type
Fiber Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Fibre Disc 581C tiene un abrasivo de alúmina circonio sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.
Números de artículo
Artículo No.
617603M
EAN
5010027827394
UBB
500614575578
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61760