text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 581C 115 x 22mm

Artículo No. 617533M
Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 120
Marca 3M
Peso por pieza (g) 3582.5

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 120
Marca 3M
Peso por pieza (g) 3582.5
Codigo SA 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Descripción

3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de óxido de circonio y alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de discos reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.

Números de artículo

Artículo No. 617533M
EAN 5010027827257
UBB 500614575081
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61753
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.