text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 581C 115 x 22mm

Artículo No. 617493M
Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 50
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4982.5

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 50
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4982.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Descripción

Los discos 3M™ Fibre Disc 581C tienen un abrasivo de circonio alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerante de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y la forma del disco.

Números de artículo

Artículo No. 617493M
EAN 5010027827172
UBB 500614574829
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61749
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.