Discos de fibra
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
Discos de fibra
617483M
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
3M Disco de fibra 581C 115 x 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
617483M
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
6102.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
36
Marca
3M
Peso por pieza (g)
6102.5
Model
581C
Type
Fiber Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Fibre Disc 581C presenta un abrasivo de óxido de circonio y alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerado de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma del disco.Utilice 3M™ Fibre Disc 581C para un buen rendimiento y un acabado de calidad consistente. Nuestros discos están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y figura del disco. Los discos 581C son ideales para el amolado y acabado de cordones de soldadura en todos los metales.
Números de artículo
Artículo No.
617483M
EAN
5010027827158
UBB
500614574746
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61748