Discos de corte
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
Discos de corte
2B869880
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
3M Disco de corte T42 230X2,5X22,23
Añadir catálogo
Artículo No.
2B869880
Aplicación
Corte
Forma
Dado vuelta a
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
230
Granulación
36
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Forma
Dado vuelta a
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
230
Granulación
36
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Cerámica
Marca
3M
Model
Cubitron II
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de corte 3M™ Cubitron™ II contiene grano cerámico 3M Precision Shaped para obtener un disco de corte excepcionalmente rápido y de larga duración para su uso en casi todos los materiales. Nuestros discos de corte superan a otros discos tanto en rendimiento como en longevidad, proporcionando ganancias significativas en productividad.Utilice el Disco de Corte 3M™ Cubitron™ II para proporcionar un corte extra afilado y rápido que dura mucho más que otros discos. Nuestros discos de corte se utilizan normalmente para cortar metales, como chapas de carrocería o marinas, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas.Estos discos contienen grano 3M Precision Shaped Grain que se forma en puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurar o arar como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido. Esto disminuye la acumulación de calor debido a la fricción, reduciendo las grietas por tensión relacionadas con el calor y la decoloración.Los productos Cubitron II duran significativamente más que sus homólogos cerámicos convencionales asegurando un alto rendimiento en aplicaciones de producción.Los discos de corte se fijan a una herramienta de disco de corte (se vende por separado) y siempre deben utilizarse con un protector de disco por seguridad.Los discos deben tener una velocidad máxima de funcionamiento mayor o igual que la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada y deben utilizarse con un protector de disco que se ajuste al tamaño del disco de corte.
Números de artículo
Artículo No.
2B869880
EAN
5902658065361
UBB
500636940099
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
65481