text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de corte 115 x 1 x 22,23mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel está diseñado para ofrecer una combinación insuperable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tubos, tuberías y chapas planas de metal. El disco de larga duración utiliza nuestro grano con forma de precisión para ofrecer un corte rápido y uniforme.Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una gran variedad de aplicacio

Artículo No. 6H903667
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Marca 3M
Model T41

Descripción

3M™ Silver Cut-Off Wheel está diseñado para ofrecer una combinación insuperable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tubos, tuberías y chapas planas de metal. El disco de larga duración utiliza nuestro grano con forma de precisión para ofrecer un corte rápido y uniforme.Consiga un corte rápido y uniforme adecuado para una gran variedad de aplicaciones con el disco de corte 3M™ Silver. Corta rápida y limpiamente tuberías metálicas, tubos, chapas planas y mucho más. El disco presenta nuestro grano de precisión, que se fractura continuamente en puntas y bordes superafilados que cortan limpiamente el metal, en lugar de ranurar o arar como hacen los abrasivos tradicionales. Esto le ayuda a durar mucho más que los abrasivos de grano cerámico convencionales, al tiempo que mantiene un alto índice de corte durante toda su vida útil. Debe acoplarse a una herramienta de disco de corte (se vende por separado) y debe utilizarse siempre con un protector de disco para mayor seguridad. El disco también debe tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la herramienta eléctrica utilizada.

Números de artículo

Artículo No. 6H903667
EAN 5902658109317
UBB 500697635430
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51785
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.