text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de cerdas RD-ZB diámetro 50,8 mm granulación 36 púrpura 25000 min-¹


El disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man está fabricado con cerdas de polímero rígidas que están espaciadas para formar un patrón radial. Nuestro diseño de disco de cerdas ofrece una óptima resistencia a la carga. La combinación del grano abrasivo cerámico y las cerdas de polímero hace que estos discos sean ideales para metales blandos y duros.U

Artículo No. 075363M
Número máximo de revoluciones (1/min) 25000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 24
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 25000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Peso por pieza (g) 686.7

Descripción

El disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man está fabricado con cerdas de polímero rígidas que están espaciadas para formar un patrón radial. Nuestro diseño de disco de cerdas ofrece una óptima resistencia a la carga. La combinación del grano abrasivo cerámico y las cerdas de polímero hace que estos discos sean ideales para metales blandos y duros.Utilice Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc para limpiar, decapar y eliminar revestimientos, selladores u óxido de metales duros y blandos. Nuestros discos de cerdas se pueden utilizar en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido y acero inoxidable.Son pequeños y portátiles, para zonas de difícil acceso. Las cerdas flexibles permanecen en su sitio de forma segura durante el uso, para conseguir el acabado deseado con una ligera presión. Con una combinación de 3M™ Ceramic Abrasive Grain y cerdas de polímero, nuestros discos cortan con nitidez, mientras que las cerdas elásticas y sensibles ayudan a evitar el ranurado del sustrato. El grano abrasivo cerámico de estos discos es una mezcla de óxido de aluminio diseñada mediante nuestro proceso exclusivo para ser más resistente y duro que el óxido de aluminio típico. Corta más rápido y dura más, fracturándose con frecuencia durante el uso para proporcionar continuamente bordes afilados. Este filo garantiza que se necesite menos presión manual para lijar eficazmente la superficie. Nuestros discos vienen con el accesorio 3M Roloc y el conjunto de almohadilla de disco para facilitar aún más el cambio entre discos. Se bloquea de forma segura con media vuelta de encendido y media vuelta de apagado. El conjunto de almohadilla de disco 3M Roloc está diseñado para adaptarse a una variedad de herramientas con o sin pinzas o mandriles y es ideal para su uso en herramientas neumáticas de ángulo recto o de eje recto.

Números de artículo

Artículo No. 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 07536
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.