text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M Disco de cerdas RD-ZB diámetro 50,8 mm granulación 120 blanco 25000 min-¹

Artículo No. 075283M
Número máximo de revoluciones (1/min) 25000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 25000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 120
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1088.6
Codigo SA 96035000

Descripción

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc se compone de nuestro grano abrasivo cerámico, mezclado con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre y mantienen sus propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco.Utilice Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc para limpiar, desbarbar, matizar, dar acabado y pulir de forma eficaz. Nuestros discos de cerdas son una alternativa segura a los cepillos de alambre, los productos químicos y las pastas. Funcionan rápido con una buena acción de corte y cubren una superficie más amplia que los cepillos de alambre. Los cepillos permanecen en su sitio con una ligera presión para eliminar óxido y revestimientos, sin dañar el material base. Vienen con el sistema de fijación de cambio rápido Roloc, para una mayor eficacia. Nuestros discos de cerdas funcionan bien en acero, aluminio y una variedad de otros metales, en mantenimiento general, así como en aplicaciones de automoción y reconstrucción de motores.Para un mayor rendimiento, hemos mezclado óxido de aluminio con grano abrasivo cerámico, dando como resultado uno de los minerales más duros y duraderos disponibles. Nuestros discos son ideales para el arranque de material de moderado a pesado, ya que los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápidamente y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. Los productos Scotch-Brite Bristle son productos únicos de acondicionamiento de superficies diseñados para ofrecer resultados de calidad y uniformes durante toda la vida útil del producto. Elija entre una gama de tamaños y granos para adaptarse a los requisitos únicos de su proyecto.

Números de artículo

Artículo No. 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 07528
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.