text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de cerdas radiales BB-ZS tipo C dm 50,8 mm granulación 80 amarillo 15000 min-¹

Artículo No. 629653M
Anchura 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 15000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Anchura 6
Número máximo de revoluciones (1/min) 15000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 253.6

Descripción

Los discos de cerdas Scotch-Brite™ montados en eje están hechos de plástico relleno con grano abrasivo 3M™ Cubitron™, moldeado en un disco y montado en un eje. Nuestros discos son flexibles y se adaptan bien para un acabado uniforme, incluso en zonas de difícil acceso.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc proporciona un acabado uniforme limpiando y preparando eficazmente incluso superficies muy contorneadas. Nuestros discos de cerdas son ideales para su uso en detalles, ranuras, patrones y áreas intrincadas. Nuestros productos de cerdas trabajan más duro y más rápido que los abrasivos tradicionales sin sacrificar la calidad del acabado. Ofrecen un ahorro en los tiempos de procesamiento, para una amplia gama de aplicaciones.

Números de artículo

Artículo No. 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 62965
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.