text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de cerdas radiales 50,8 x 1,8 x 9,5mm

Artículo No. 301183M
Diámetro 50
Tipo Desct
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 294.8

Especificaciones

Diámetro 50
Tipo Desct
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 294.8
Type Bristle Disc

Descripción

El disco de cerdas radiales Scotch-Brite™ cuenta con grano abrasivo cerámico 3M y cerdas moldeadas y flexibles para un mayor contacto con la superficie que los cepillos de alambre y poder de permanencia del abrasivo durante toda la vida útil del disco. Eliminan eficazmente pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de grandes superficies, con el disco de cerdas radiales Scotch-Brite™ de funcionamiento rápido. Nuestros duraderos discos están diseñados para cortar rápido y durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Funcionan bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Se recomienda su uso en aplicaciones industriales generales, aeroespaciales, de automoción, metalurgia y transporte. Utilizan cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos de alambre y permanecen en su lugar de forma segura durante una ligera presión, para conseguir el acabado deseado.Nuestros discos incorporan la mezcla de óxido de aluminio cerámico 3M, un mineral cerámico de rendimiento superior diseñado para mejorar la dureza y tenacidad del grano. Esta mezcla de óxido de aluminio cerámico está diseñada para fracturarse con frecuencia y conseguir una velocidad de corte y una longevidad superiores a las de los abrasivos de óxido de aluminio. Los abrasivos Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con material de fibra no tejida, creando un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 301183M
UBB 500614726635
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.