text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de cerdas BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulación 80+ 12000 min-¹


Los discos de cerdas Scotch-Brite™ cuentan con grano abrasivo cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre y mantienen la propiedad abrasiva durante toda la vida útil del disco. Nuestros discos de cerdas eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pes

Artículo No. 2L379756
Número máximo de revoluciones (1/min) 12000
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 12000
Diámetro 115
Tipo Desct
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 80

Descripción

Los discos de cerdas Scotch-Brite™ cuentan con grano abrasivo cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que proporcionan más contacto con la superficie que los cepillos de alambre y mantienen la propiedad abrasiva durante toda la vida útil del disco. Nuestros discos de cerdas eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de grandes áreas.Utilice Scotch-Brite™ Bristle Disc, diseñado para durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Nuestros discos de cerdas funcionan bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales.En condiciones normales de uso, las cerdas flexibles permanecen en su sitio de forma segura y pueden conseguir el acabado deseado ejerciendo una ligera presión. Estos discos no contienen filamentos de alambre - para mejorar la seguridad.Estos discos cuentan con 3M™ mezcla de óxido de aluminio cerámico, un mineral cerámico diseñado mediante un proceso para mejorar la tenacidad y la dureza del grano - para un rendimiento de alto nivel. La mezcla cerámica de óxido de aluminio está diseñada para fracturarse con frecuencia y supera a los abrasivos de óxido de aluminio tanto en velocidad de corte como en durabilidad. Los abrasivos cerámicos, perfectos para el arranque de material de moderado a intenso, así como para el acabado, están fabricados para cortar con rapidez y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos.Los abrasivos Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en una matriz de fibra no tejida. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.

Números de artículo

Artículo No. 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 7581A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.