text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de apoyo 150 x 10 x 16mm


3M Xtract™ Low Profile Finishing Back-up Pad está fabricado en espuma de densidad suave con un borde cónico romo de 10 grados y se recomienda para aplicaciones de acabado en superficies planas o contorneadas. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo, permitiendo que un aspirador extraiga el polvo de la pieza de

Artículo No. 3Y121765
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Marca 3M
Model EACH
Type 60440241143
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Marca 3M
Model EACH
Type 60440241143

Descripción

3M Xtract™ Low Profile Finishing Back-up Pad está fabricado en espuma de densidad suave con un borde cónico romo de 10 grados y se recomienda para aplicaciones de acabado en superficies planas o contorneadas. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo, permitiendo que un aspirador extraiga el polvo de la pieza de trabajo para prolongar la vida útil del disco y mejorar la productividad. Utilice esta almohadilla de disco con discos 3M Xtract™ de grado 220 o superior (se venden por separado).La espuma de densidad blanda de la almohadilla de apoyo de acabado de perfil bajo 3M Xtract™ proporciona una conformabilidad adicional para aplicaciones de acabado final en las que la pieza de trabajo se ha nivelado y refinado previamente utilizando abrasivos de grado más grueso en almohadillas de apoyo firmes o medias. Cuando se utiliza con un aspirador y un disco abrasivo 3M Xtract, la serie de orificios y canales de diseño exclusivo permite que el polvo sea arrastrado a través de los orificios y alejado de la superficie de lijado para evitar la carga, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio. La almohadilla del disco tiene roscas externas compatibles con una lijadora orbital u orbital aleatoria.Nuestro patrón patentado de orificios múltiples funciona con una aspiradora para ayudar a eliminar el polvo del disco, la pieza de trabajo y el aire. Los discos de lija cortan mejor y duran más cuando el polvo no está cargando la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una óptima eliminación del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, utilice este disco con un disco 3M Xtract Back-up y una lijadora orbital aleatoria con aspirador (ambos se venden por separado). Nuestro patrón patentado de agujeros múltiples en los productos 3M Xtract elimina el polvo a una velocidad mayor que los productos de 5 ó 6 agujeros. Este diseño de orificios ni siquiera requiere la alineación de los orificios con la almohadilla de respaldo (que se acopla a una lijadora orbital aleatoria y se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de fijación 3M™ Hookit™ utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. Todo esto se suma a la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material. La reducción del polvo aumenta drásticamente la eficacia de corte y la vida útil del disco, lo que en última instancia reduce los costes operativos.
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. 3Y121765
UBB 500634209836
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 20465
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.