text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de amolar Scotch Brite™ 361F diámetro 76,2 mm granulación 80 20000 min-¹

Artículo No. 224043M
Número máximo de revoluciones (1/min) 20000
Diámetro 76.2
Tipo Desct
Estanco
Material del soporte Polyester

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 20000
Diámetro 76.2
Tipo Desct
Estanco
Material del soporte Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1950.4
Model ROLOC; 361F

Descripción

3M™ Roloc™ Disc 361F presenta granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido unidos a un soporte de tela pesada con resina duradera y resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden utilizar en húmedo o en seco.3M™ Roloc™ Disc 361F ofrece un accesorio de cambio rápido además de proporcionar durabilidad y alto rendimiento para esmerilado, mezcla, desbarbado y acabado en todos los metales. Nuestros discos 361F pueden funcionar en húmedo o en seco.El resistente soporte de poliéster de peso YF soporta aplicaciones de presión media y proporciona resultados consistentes.Estos discos cuentan con grano abrasivo de óxido de aluminio duradero que corta rápido y rinde bien en muchas superficies. El abrasivo está unido con resina al soporte, por lo que se mantiene resistente a la presión, el calor y el agua.

Números de artículo

Artículo No. 224043M
UBB 500614632171
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 22404
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.