text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de amolar 6223J Rojo 50 x 150mm

Artículo No. 653213M
Anchura 50
Forma Rectangular
Longitud (mm) 150
Para rectificadora
Marca 3M

Especificaciones

Anchura 50
Forma Rectangular
Longitud (mm) 150
Para rectificadora
Marca 3M
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 6805100000

Descripción

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J es una herramienta de diamante de corte rápido y larga duración con pies de goma para evitar el deslizamiento en superficies lisas. Nuestra piedra de afilar de diamante está diseñada para un uso fácil, en el facetado de precisión y afilado de herramientas de corte.Utilice 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J para el acabado, pulido, difuminado y desbarbado. Es una herramienta fácil de usar, de corte rápido y de larga duración, fabricada con níquel de aglomerante abrasivo de diamante flexible graduado en micras.Nuestra piedra de afilar 6223J se suministra con pies de goma, para evitar el deslizamiento sobre superficies lisas. Ofrece un facetado de precisión y afilado de herramientas de corte como cinceles, cuchillas, cuchillos, cizallas y herramientas de carburo.

Números de artículo

Artículo No. 653213M
EAN 4054596250734
UBB 500614594884
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 65321
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.