text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza szlifierska 230 x 7 x 22,23 mm


3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel es nuestra muela tipo 27, diseñada para ofrecer una combinación imbatible de rendimiento y valor que proporciona un corte rápido y consistente durante el amolado y el arranque de material pesado en acero inoxidable, acero dulce, aleaciones aeroespaciales y más.Para aplicaciones de amolado agresivas como biselad

Cod Articol 0W567759
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Ambalat la 1

Specificații

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Marka 3M
O (max.) T27

Descriere

3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel es nuestra muela tipo 27, diseñada para ofrecer una combinación imbatible de rendimiento y valor que proporciona un corte rápido y consistente durante el amolado y el arranque de material pesado en acero inoxidable, acero dulce, aleaciones aeroespaciales y más.Para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, alisado de corte de llama, amolado de soldaduras y trabajo de bordes en una variedad de metales utilice 3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel. La muela cuenta con nuestro grano de precisión, que se fractura continuamente en puntas y bordes súper afilados que cortan limpiamente el metal, en lugar de ranurar o arar como hacen los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que dure mucho más que los abrasivos de grano cerámico convencionales, manteniendo un alto índice de corte durante su vida útil. Utilizar con herramientas y accesorios diseñados para muelas de centro deprimido. Por seguridad, utilizar siempre en una herramienta con protector homologado, según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados.

Numerele articolelor

Cod Articol 0W567759
EAN 4054596444126
UBB 500697633039
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 51751
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.