text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de amolar 150 x 7 x 22,23mm


3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel es nuestra muela tipo 27, diseñada para ofrecer una combinación imbatible de rendimiento y valor que proporciona un corte rápido y consistente durante el amolado y el arranque de material pesado en acero inoxidable, acero dulce, aleaciones aeroespaciales y más.Para aplicaciones de amolado agresivas como biselad

Artículo No. 7Z580926
Altura 7
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Altura 7
Diámetro del disco (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Model T27

Descripción

3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel es nuestra muela tipo 27, diseñada para ofrecer una combinación imbatible de rendimiento y valor que proporciona un corte rápido y consistente durante el amolado y el arranque de material pesado en acero inoxidable, acero dulce, aleaciones aeroespaciales y más.Para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, alisado de corte de llama, amolado de soldaduras y trabajo de bordes en una variedad de metales utilice 3M™ Silver Depressed Centre Grinding Wheel. La muela cuenta con nuestro grano de precisión, que se fractura continuamente en puntas y bordes súper afilados que cortan limpiamente el metal, en lugar de ranurar o arar como hacen los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que dure mucho más que los abrasivos de grano cerámico convencionales, manteniendo un alto índice de corte durante su vida útil. Utilizar con herramientas y accesorios diseñados para muelas de centro deprimido. Por seguridad, utilizar siempre en una herramienta con protector homologado, según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados.

Números de artículo

Artículo No. 7Z580926
EAN 4054596443969
UBB 500697632619
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51749
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.