Discos de desbarbado
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
Discos de rebarbar
606333M
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
3M Disco de amolar 115 x 3 x 22 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
606333M
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
80
Marca
3M
Peso por pieza (g)
14911.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
80
Marca
3M
Peso por pieza (g)
14911.5
Model
Green Corps
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La muela abrasiva flexible 3M™ Green Corps™ ofrece una excelente flexibilidad y un ajuste contorneado, ayudando a los operarios a conseguir un acabado suave en una gran variedad de metales. Nuestras muelas abrasivas flexibles resisten bien los entornos de producción de presión media a alta, aumentando la vida útil.Utilice la muela abrasiva flexible 3M™ Green Corps™, con grano abrasivo cerámico, para obtener una durabilidad y una capacidad de corte excepcionales en aceros al carbono y aceros para herramientas. Nuestras muelas abrasivas flexibles funcionan suavemente - produciendo menos vibraciones que las muelas abrasivas convencionales. El grano abrasivo cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio, produciendo más piezas por muela y necesitando menos cambios. Estas muelas resisten bien los entornos de producción de presión media a alta, aumentando la vida útil.
Números de artículo
Artículo No.
606333M
EAN
4001895820403
UBB
500614616331
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
60633