Não tecido
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
Não tecido
5J065101
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
3M Disco compacto de vellón Scotch Brite™ SC-DR diámetro 76,2 mm gris superfino 18000 min
Añadir catálogo
Artículo No.
5J065101
Número máximo de revoluciones (1/min)
18000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
18000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida
Súper fino
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combina nuestro duradero disco no tejido con el eficaz sistema de fijación de cambio rápido Roloc, para una limpieza, acabado, difuminado y desbarbado eficaces. Nuestros discos no tejidos utilizan un abrasivo mineral de óxido de aluminio de corte rápido, y están fabricados con una fibra que se adapta bien para ayudar a conservar las superficies irregulares o contorneadas, combinado con el eficaz sistema de fijación de cambio rápido 3M™ Roloc™, para soportar el disco durante el corte agresivo y ofrece un cambio rápido y fácil. La fibra de banda abierta de los discos funciona en frío y resiste la carga, al tiempo que reduce el riesgo de decoloración y alabeo de las piezas. Los abrasivos de óxido de aluminio cortan rápido y proporcionan un acabado uniforme. Resistente y duradero, el abrasivo de óxido de aluminio se autofractura continuamente durante su uso para dejar al descubierto nuevos filos de corte. En comparación, los abrasivos tradicionales, como el granate, se desgastan rápidamente con el uso. Su elevada velocidad de corte, dureza, resistencia y baja retención del calor hacen del mineral de óxido de aluminio una elección popular para aplicaciones de amolado, lijado y acabado. Es adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos, tanto en carpintería como en metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas.Los productos Scotch-Brite™ para el acondicionamiento de superficies incorporan abrasivos en fibras no tejidas de nailon o sintéticas. La combinación de los abrasivos con las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. Las fibras son resistentes a la carga y mantienen los minerales abrasivos cortando a un alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras, lo que también prolonga la vida útil del disco.Los discos de cambio rápido Roloc TR de 3M son discos más pequeños que tienen un botón o tornillo roscado de plástico diseñado para enroscarse fácil y rápidamente en una almohadilla de disco Roloc TR* para cambiar cómodamente los discos con una simple acción de desenroscar y enroscar. El sistema Roloc TR proporciona una fijación segura incluso para aplicaciones de gran resistencia, y la variedad de discos Roloc de 3M disponibles permite cambiar de una aplicación a otra en cuestión de segundos.*Se venden por separado.
Números de artículo
Artículo No.
5J065101
UBB
500679166974
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
05529