text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco compacto de vellón Scotch Brite™ SC-DR diámetro 50,8 mm azul muy fino 23000


Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combina nuestro duradero disco no tejido con el eficaz sistema de fijación de cambio rápido Roloc, para una limpieza, acabado, difuminado y desbarbado eficaces. Nuestros discos no tejidos utilizan un abrasivo mineral de óxido de aluminio de corte rápido, y están fabricados con una fibra que se adapta bien p

Artículo No. 3P986187
Número máximo de revoluciones (1/min) 23000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 23000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca 3M
Model DISC

Descripción

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combina nuestro duradero disco no tejido con el eficaz sistema de fijación de cambio rápido Roloc, para una limpieza, acabado, difuminado y desbarbado eficaces. Nuestros discos no tejidos utilizan un abrasivo mineral de óxido de aluminio de corte rápido, y están fabricados con una fibra que se adapta bien para ayudar a conservar las superficies irregulares o contorneadas, combinado con el eficaz sistema de fijación de cambio rápido 3M™ Roloc™, para soportar el disco durante el corte agresivo y ofrece un cambio rápido y fácil. La fibra de banda abierta de los discos funciona en frío y resiste la carga, al tiempo que reduce el riesgo de decoloración y alabeo de las piezas. Los abrasivos de óxido de aluminio cortan rápido y proporcionan un acabado uniforme. Resistente y duradero, el abrasivo de óxido de aluminio se autofractura continuamente durante su uso para dejar al descubierto nuevos filos de corte. En comparación, los abrasivos tradicionales, como el granate, se desgastan rápidamente con el uso. Su elevada velocidad de corte, dureza, resistencia y baja retención del calor hacen del mineral de óxido de aluminio una elección popular para aplicaciones de amolado, lijado y acabado. Es adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos, tanto en carpintería como en metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas.Los productos Scotch-Brite™ para el acondicionamiento de superficies incorporan abrasivos en fibras no tejidas de nailon o sintéticas. La combinación de los abrasivos con las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. Las fibras son resistentes a la carga y mantienen los minerales abrasivos cortando a un alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras, lo que también prolonga la vida útil del disco.Los discos de cambio rápido Roloc TR de 3M son discos más pequeños que tienen un botón o tornillo roscado de plástico diseñado para enroscarse fácil y rápidamente en una almohadilla de disco Roloc TR* para cambiar cómodamente los discos con una simple acción de desenroscar y enroscar. El sistema Roloc TR proporciona una fijación segura incluso para aplicaciones de gran resistencia, y la variedad de discos Roloc disponibles de 3M permite cambiar de una aplicación a otra en cuestión de segundos.*Se venden por separado.

Números de artículo

Artículo No. 3P986187
UBB 500573535399
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 05523
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.