Não tecido
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
Não tecido
7X144821
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
3M Disco acondicionador 78 x 22 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7X144821
Anchura
22
Tipo
Desct
Longitud (mm)
78
Cierre de gancho y bucle
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
22
Tipo
Desct
Longitud (mm)
78
Cierre de gancho y bucle
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Finura de la tela no tejida
Finura gruesa
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combina un agresivo disco no tejido para trabajos pesados de desbarbado y acabado, con un cómodo sistema de fijación de gancho y bucle. Nuestro disco utiliza abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se amolda bien para ayudar a conservar los bordes y las superficies contorneadas.Para un desbarbado, lijado, esmerilado y acabado eficientes para trabajos pesados, utilice 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc con abrasivo de óxido de aluminio. El óxido de aluminio es el preferido por muchos profesionales de la industria por su alto índice de corte y larga duración. Es un abrasivo resistente y duradero que se autofractura continuamente durante el uso para exponer bordes de corte frescos, en comparación con los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. También tiene una baja retención del calor y es perfecto para desbastar, lijar y dar acabado. Nuestro disco con óxido de aluminio es adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos en carpintería y metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos para el acondicionamiento de superficies que incorporan abrasivos mezclados con nylon no tejido o fibras sintéticas. La combinación de abrasivos con fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.
Números de artículo
Artículo No.
7X144821
UBB
500717094683
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
575