Não tecido
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
Não tecido
609863M
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
3M Disco acondicionador 178 x 22 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
609863M
Diámetro
178
Tipo
Desct
Tipo de partículas
Corundum
Finura de la tela no tejida
Finura media
Marca
3M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
178
Tipo
Desct
Tipo de partículas
Corundum
Finura de la tela no tejida
Finura media
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1069.3
Codigo SA
Ver
Model
DISC
Type
Polishing Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc es un disco no tejido duradero para utilizar como primer paso en la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado. Nuestros discos funcionan bien en superficies contorneadas o irregulares, sin socavar ni dañar el material base.Nuestro disco Scotch-Brite™ de acondicionamiento de superficies de corte rápido es un primer paso ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado.El material de banda abierta de nuestros discos funciona en frío y resiste la carga, para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos uniformemente ofrecen una alta velocidad de corte para un acabado uniforme. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies utilizan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida de los profesionales del sector por su rápida velocidad de corte y larga duración. El abrasivo es resistente, duradero y se fractura por sí mismo con el uso para exponer continuamente bordes de corte nuevos y conseguir un corte más eficaz en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es fuerte, resistente, tiene un alto índice de corte y baja retención de calor. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos exclusivos para el acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con nylon no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.
Números de artículo
Artículo No.
609863M
EAN
4046719011179
UBB
500614748753
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
60986