text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco acondicionador 125 x 22mm

Artikelnummer 5728883M
Diámetro 125
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M
Peso por pieza (g) 711.4

Specificaties

Diámetro 125
Tipo Desct
Finura de la tela no tejida Finura gruesa
Marca 3M
Peso por pieza (g) 711.4
Codigo SA 68053000
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de refinamiento de soldaduras. Nuestros discos mezclan y acaban de forma consistente, a menudo en un solo paso.Realice mezclas y acabados eficientes con Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Nuestros discos SL son duraderos, de mayor duración y se utilizan para aplicaciones de mezcla y acabado, sin comprometer un gran acabado. Son de corte rápido y pueden permitir los pasos combinados de mezcla y acabado de soldaduras que tradicionalmente se realizan más con discos de fibra seguidos de discos de acondicionamiento de superficies.

Artikelnummers

Artikelnummer 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 572888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.