Tecido
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
Tecido
224063M
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
3M Disco abrasivo Scotch Brite™ 361F diámetro 76,2 mm granulación 120 20000 min-¹
Añadir catálogo
Artículo No.
224063M
Número máximo de revoluciones (1/min)
20000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Estanco
Sí
Material del soporte
Polyester
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
20000
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Estanco
Sí
Material del soporte
Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Granulación según CAMI
120
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1700.9
Model
ROLOC; 361F
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Roloc™ Disc 361F presenta granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido unidos a un soporte de tela pesada con resina duradera y resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden utilizar en húmedo o en seco.3M™ Roloc™ Disc 361F ofrece un accesorio de cambio rápido además de proporcionar durabilidad y alto rendimiento para esmerilado, mezcla, desbarbado y acabado en todos los metales. Nuestros discos 361F pueden funcionar en húmedo o en seco.El resistente soporte de poliéster de peso YF soporta aplicaciones de presión media y proporciona resultados consistentes.Estos discos cuentan con grano abrasivo de óxido de aluminio duradero que corta rápido y rinde bien en muchas superficies. El abrasivo está unido con resina al soporte, por lo que se mantiene resistente a la presión, el calor y el agua.
Números de artículo
Artículo No.
224063M
UBB
500614632254
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
22406