text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco abrasivo no tejido Scotch Brite™ SC-DH diámetro 125 mm rojo medio

Artículo No. 653363M
Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8000
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Corundum
Finura de la tela no tejida Finura media
Marca 3M
Peso por pieza (g) 650.3
Type Nonwoven Disc

Descripción

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc es un disco no tejido duradero para utilizar como primer paso en la limpieza, mezcla, desbarbado y acabado. Nuestros discos funcionan bien en superficies contorneadas o irregulares, sin socavar ni dañar el material base.Nuestro disco Scotch-Brite™ de acondicionamiento de superficies de corte rápido es un primer paso ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado.El material de banda abierta de nuestros discos funciona en frío y resiste la carga, para un uso prolongado. Los abrasivos de óxido de aluminio distribuidos uniformemente ofrecen una alta velocidad de corte para un acabado uniforme. Nuestros discos de acondicionamiento de superficies utilizan abrasivo de óxido de aluminio, la elección preferida de los profesionales del sector por su rápida velocidad de corte y larga duración. El abrasivo es resistente, duradero y se fractura por sí mismo con el uso para exponer continuamente bordes de corte nuevos y conseguir un corte más eficaz en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso. El mineral de óxido de aluminio es fuerte, resistente, tiene un alto índice de corte y baja retención de calor. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos exclusivos para el acondicionamiento de superficies que combinan abrasivos con nylon no tejido o fibras sintéticas para crear un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta funciona en frío y es resistente a la carga, limitando la obstrucción de las fibras para mantener los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento.

Números de artículo

Artículo No. 653363M
EAN 4001895705700
UBB 500614754926
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65336
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.