text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Não tecido
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
Não tecido
171913M
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
3M Disco abrasivo 76.2mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
171913M
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Finura de la tela no tejida
Otro
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1.202
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
76.2
Tipo
Desct
Finura de la tela no tejida
Otro
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1.202
Codigo SA
Ver
Type
Unitized Wheel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel está fabricado con una construcción de fibra comprimida no tejida y una distribución uniforme del grano. Nuestras muelas unitizadas son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones de trabajo del metal, incluido el desbarbado de bordes y el acabado.Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel tiene un buen rendimiento en una gran variedad de aplicaciones de trabajo del metal y piezas mecanizadas en las que las tolerancias estrechas son importantes. Utilice nuestras muelas para conseguir resultados profesionales en el pulido de soldaduras, el desbarbado de piezas aeronáuticas o el difuminado y acabado en una gran variedad de metales, plásticos y composites.Las muelas vienen en una gran variedad de grados, desde fino a medio y grueso. Utilizan material EXL en las densidades más altas por su dureza y agresivo poder de corte para un desbarbado eficaz de bordes y esquinas, sin dañar la pieza. Las densidades más bajas son suaves y conformables y funcionan bien para el acabado de superficies contorneadas. Los discos Roloc de cambio rápido son discos más pequeños diseñados para acoplarse fácil y rápidamente a una almohadilla de disco Roloc*, para cambiar cómodamente de disco entre distintas tareas, o en procesos de acabado de varios pasos. El sistema Roloc proporciona una fijación segura incluso para aplicaciones de gran resistencia, y la variedad de discos 3M Roloc disponibles permite al operario cambiar de una aplicación a otra en cuestión de segundos. Los discos permiten utilizar tanto el borde como la superficie de la rueda sin interrumpir los herrajes de montaje.Los productos Scotch-Brite para el acondicionamiento de superficies incorporan abrasivos en fibras sintéticas o de nylon no tejidas. La combinación de los abrasivos con las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto funciona en frío, lo que reduce el riesgo de decoloración y deformación de las piezas. Las fibras son resistentes a la carga y mantienen los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras, lo que también prolonga la vida útil del disco.
Números de artículo
Artículo No.
171913M
UBB
500614629615
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
17191