text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco abrasivo 361F 25.4mm

Artículo No. 114163M
Diámetro 25
Tipo Desct
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1133.9

Especificaciones

Diámetro 25
Tipo Desct
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1133.9
Codigo SA 68051000
Model ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Descripción

3M™ Roloc™ Disc 361F presenta granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido unidos a un soporte de tela pesada con resina duradera y resistente al calor. Nuestros discos 361F se pueden utilizar en húmedo o en seco.3M™ Roloc™ Disc 361F ofrece un accesorio de cambio rápido además de proporcionar durabilidad y alto rendimiento para esmerilado, mezcla, desbarbado y acabado en todos los metales. Nuestros discos 361F pueden funcionar en húmedo o en seco.El resistente soporte de poliéster de peso YF soporta aplicaciones de presión media y proporciona resultados consistentes.Estos discos cuentan con grano abrasivo de óxido de aluminio duradero que corta rápido y rinde bien en muchas superficies. El abrasivo está unido con resina al soporte, por lo que se mantiene resistente a la presión, el calor y el agua.

Números de artículo

Artículo No. 114163M
UBB 500614627973
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.