Não tecido
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
Lixar & polir
Não tecido
302093M
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
3M Disco abrasivo 152,4 x 50,8 x 25,4 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
302093M
Anchura
50.8
Diámetro
150
Tipo
Otro
Finura de la tela no tejida
Finura media
Model
Scotch-Brite FS-WL
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
50.8
Diámetro
150
Tipo
Otro
Finura de la tela no tejida
Finura media
Model
Scotch-Brite FS-WL
Type
7000046165
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las muelas de acabado Scotch-Brite™ están fabricadas con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras muelas de acabado son de construcción convoluta y tienen una combinación de grados minerales y densidad blanda que las hacen adecuadas para aplicaciones de acabado final.Para acabado, pulido, matizado o desbarbado utilice una muela de acabado Scotch-Brite™. Nuestras muelas de acabado son de construcción convoluta y tienen una combinación de grados minerales y densidad suave que las hacen adecuadas para aplicaciones de acabado final, donde se requiere un alto grado de conformabilidad y menos densidad.Su construcción convoluta proporciona un funcionamiento equilibrado y suave, y la agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados consistentes durante toda la vida útil de la muela.La banda abierta no tejida funciona en frío y disminuye el impacto en materiales sensibles al calor.Las muelas de acabado Scotch-Brite proporcionan limpieza y acabado final para acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.
Números de artículo
Artículo No.
302093M
UBB
500614727138
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
30209