Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring disc T28 125X22,2MM
Añadir catálogo
Artículo No.
0Q042958
Forma
Otro
Espesor (mm)
7
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
36
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Otro
Espesor (mm)
7
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Granulación
36
Adecuado para tubo de hierro fundido
Sí
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Cerámica
Marca
3M
Model
WHLS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel está fabricada con grano cerámico 3M Precision Shaped para ofrecer una muela de aglomerante rígido de corte rápido y larga duración. Nuestras muelas están especialmente formuladas para su uso en acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.Para una muela que supera a sus competidores en corte y longevidad, utilice 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel. Nuestras muelas tienen el grano 3M Precision Shaped Grain que proporciona un corte fresco extra afilado mucho después de que otras muelas se consuman.El grano Precision Shaped Grain se forma en puntos triangulares que cortan el metal en lugar de ranurar o arar como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido. Esto disminuye la acumulación de calor debido a la fricción, reduciendo las grietas por tensión relacionadas con el calor y la decoloración. El centro deprimido permite el rectificado en cualquier ángulo sin dañar la superficie circundante. Nuestras muelas son rígidas con aglomerante de resina, tienen 7 mm de grosor y son útiles para eliminar soldaduras de ángulos internos. Deben utilizarse con un protector de muela que se adapte al tamaño de la muela. Las muelas deben tener una velocidad máxima de funcionamiento superior o igual a la velocidad máxima de la amoladora utilizada.
Números de artículo
Artículo No.
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
94002Q