text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disco de láminas 80+ 115MM


3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y cuentan con un material abrasivo de corte rápido sobre láminas de tela de poliéster resistente. Estos discos vienen con un auxiliar de desbaste y un soporte semiflexible, de peso en Y, que proporciona a cada aleta una excele

Artículo No. 3D189910
Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Model Cubitron II; 969F
Type Flap Disc

Descripción

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y cuentan con un material abrasivo de corte rápido sobre láminas de tela de poliéster resistente. Estos discos vienen con un auxiliar de desbaste y un soporte semiflexible, de peso en Y, que proporciona a cada aleta una excelente resistencia.Para el desbaste y acabado de metales, utilice 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Con 3M Precision Shaped Grain en capas sobre solapas de tela de poliéster resistente, nuestros discos están diseñados para manejar aplicaciones de lijado agresivas, proporcionando un acabado suave y limpio. Cada aleta se desgasta para exponer mineral abrasivo fresco, asegurando un corte rápido y consistente. El soporte semiflexible de peso Y proporciona al abrasivo una excelente resistencia, durabilidad y capacidad para soportar aplicaciones de alta presión unitaria como el biselado y la eliminación de escorias. La ayuda al esmerilado garantiza que el disco funcione a una temperatura más baja y ayuda a evitar la decoloración de las superficies metálicas.Estos atributos hacen que el 969F sea una buena elección para proyectos que requieren un disco abrasivo duradero y versátil.Diseño del disco de láminasLos discos abrasivos de láminas revestidos son la elección ideal para el esmerilado moderado, la mezcla, el biselado, la eliminación de incrustaciones y el acabado de una gran variedad de metales. Las láminas abrasivas ofrecen un suministro duradero de abrasivos frescos en un diseño resistente a la carga. Aunque está diseñado para su uso con una amoladora de ángulo recto, el diseño del disco de láminas permite una aplicación creativa para adaptarse a cualquier trabajo que pueda tener.La Ventaja Cubitron™ IILos productos abrasivos Cubitron II de 3M han subido el listón de los abrasivos de alto rendimiento. Los ingenieros de 3M empezaron con 3M Ceramic Abrasive Grain y utilizaron tecnología para orientar electrostáticamente cada estructura triangular del soporte para formar picos afilados y maximizar el potencial de corte. Estos picos actúan como herramientas de corte individuales que cortan el metal y se afilan continuamente a medida que se desprenden las puntas, lo que garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de producción pesadas. Los granos se desgastan uniformemente y proporcionan una vida útil y una consistencia extralargas con menos presión de afilado. El resultado es que los productos Cubitron™ II cortan mejor y duran más que todos los productos abrasivos cerámicos industriales convencionales del mercado, maximizando la productividad y minimizando el esfuerzo de la banda y la fatiga del operario.

Números de artículo

Artículo No. 3D189910
EAN 4054596196988
UBB 500679142967
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 51481
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.