Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
2X816250
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
3M Cubitron II Disco de láminas 115MM P40
Añadir catálogo
Artículo No.
2X816250
Diámetro
115
Tipo
Desct
Material del soporte
Otro
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para metal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Material del soporte
Otro
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para metal
Sí
Granulación según FEPA
40
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A proporciona velocidades de corte superiores en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o cantos exteriores, especialmente cuando el acabado final y la resistencia al desportillado son importantes.Utilice 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A para obtener velocidades de corte mejoradas y una construcción de láminas flexible que permite el desbaste y la mezcla en un solo paso.Nuestros discos de láminas cuentan con 3M Precision Shaped Grain que genera una velocidad de corte excepcionalmente alta con menos presión. Este grano forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido. Esto permite a los operarios terminar tareas difíciles, como el rectificado de soldaduras, la eliminación de óxido, el rectificado de bordes, la mezcla y el desbarbado con menos fatiga. La ayuda al amolado activada por calor en los discos hace de este un producto excepcional para todo tipo de metales. Esta ayuda mantiene el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como aleaciones de níquel o titanio, reduciendo la decoloración y oxidación del metal, así como la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor. Los discos de láminas son discos de desbaste tridimensionales con capas superpuestas de láminas recubiertas de abrasivo y reforzadas con fibra que se abren en abanico desde un núcleo central. A medida que las capas superpuestas de las láminas se desgastan, exponen continuamente mineral abrasivo fresco para un corte rápido y uniforme, mientras que la amortiguación de las láminas crea un acabado suave. En condiciones normales, nuestros discos de láminas generan un acabado un grado más fino que el de un disco de fibra del mismo grado. Su construcción solapada permite cargar más material abrasivo en la superficie de corte, lo que significa que duran mucho más que los discos típicos. Por este motivo, nuestros discos mejoran enormemente la productividad en las operaciones de rectificado. Estos discos realizan dos tareas en una, ya que rectifican y acaban en un solo paso, lo que significa que pueden sustituir a las muelas aglomeradas y a los discos de fibra. Son una solución útil que ahorra tiempo y costes en una amplia gama de aplicaciones, en particular cuando el acabado final y la resistencia al desportillado son importantes.Nuestros discos de láminas funcionan en una amoladora de ángulo recto.
Números de artículo
Artículo No.
2X816250
EAN
5902658650666
UBB
500684877714
UNSPSC
13111200
Artículo del fabricante nr
65066