text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disco de fibra 36+ 150MM


3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C supera a los discos abrasivos industriales cerámicos convencionales. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que ofrece hasta el doble de velocidad de corte, durabilidad y vida útil que los discos convencionales con menos presión de amolado requerida.Utilice nuestro disco de fibra 3M™ Cubi

Artículo No. 6R352639
Diámetro 150
Tipo Desct
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 36
Marca 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000045230

Descripción

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C supera a los discos abrasivos industriales cerámicos convencionales. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que ofrece hasta el doble de velocidad de corte, durabilidad y vida útil que los discos convencionales con menos presión de amolado requerida.Utilice nuestro disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982C de alta resistencia para una gran variedad de aplicaciones, como biselado de bordes, biselado y eliminación de soldaduras de acero al carbono, cascarilla de laminación, picaduras e imperfecciones, mecanizado de ranuras y mucho más. Nuestros discos suben el listón de los abrasivos de alto rendimiento, ofreciendo hasta el doble de velocidad de corte y vida útil que los discos abrasivos cerámicos industriales convencionales, con menos presión de desbaste requerida.Utilícelos para desbastar y mezclar áreas grandes y pequeñas de superficies metálicas. Nuestros discos incorporan la tecnología 3M Precision Shaped Grain, que genera granos de forma triangular, colocados electrostáticamente en el soporte. Estos se convierten en picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales, cortando el metal con extrema eficacia. Los granos se desgastan uniformemente y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se desprenden. Esto reduce el calor debido a la fricción y prolonga la vida útil del disco.El soporte duro y rígido está fabricado con una fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Nuestros discos están diseñados para maximizar el potencial de corte, minimizando la presión de desbaste y la fatiga del operario.

Números de artículo

Artículo No. 6R352639
UBB 500679219526
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 45230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.