text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disco de fibra 115mm P36

Artículo No. 1J895908
Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 36
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Descripción

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C proporciona una mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y mayor vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan el grano 3M Precision Shaped Grain combinado con un soporte de fibra rígida para aumentar la productividad en operaciones de trabajo medio a pesado.Utilice 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C para generar velocidades de corte excepcionalmente altas con menos presión, lo que permite a los operarios terminar tareas difíciles con una fatiga mínima. Nuestros discos para trabajos pesados son ideales para la eliminación de soldaduras, biselado, esmerilado y difuminado.Un auxiliar de esmerilado en el disco hace que este sea un producto excepcional para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación del metal así como la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor. Contienen el grano 3M Precision Shaped Grain, que forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estos puntos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido.Nuestros discos cuentan con un soporte duro y rígido de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y puede soportar aplicaciones de desbaste difíciles.Son ideales para eliminar cascarillas de laminación, picaduras e imperfecciones.

Números de artículo

Artículo No. 1J895908
EAN 4046719760732
UBB 500685201260
UNSPSC 13111200
Artículo del fabricante nr 65166
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.