text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Banda de lija Naranja 80+ 13 x 457mm


3M™ Cubitron™ ll Banda de Tela 947A cuenta con Grano con Forma de Precisión sobre un soporte de polialgodón de peso X. Nuestras bandas 974A están aglomeradas con resina para mejorar la resistencia al calor y se recomienda usarlas en seco.Use la banda de tela 3M™ Cubitron™ ll 947A para obtener resultados sobresalientes en aplicaciones que van desde el li

Artículo No. 3J724786
Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 80
Marca 3M

Descripción

3M™ Cubitron™ ll Banda de Tela 947A cuenta con Grano con Forma de Precisión sobre un soporte de polialgodón de peso X. Nuestras bandas 974A están aglomeradas con resina para mejorar la resistencia al calor y se recomienda usarlas en seco.Use la banda de tela 3M™ Cubitron™ ll 947A para obtener resultados sobresalientes en aplicaciones que van desde el lijado automatizado de alta presión hasta operaciones manuales de baja y media presión, en equipos como soportes, lijadoras de banda de lima, lijadoras en línea y lijadoras de carrera. Nuestras bandas 947A incorporan grano de precisión en forma de X en un soporte de polialgodón de peso X. El grano de precisión en forma de X forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido con menos acumulación de calor, lo que reduce las grietas por tensión y la decoloración relacionadas con el calor. El abrasivo produce un acabado uniforme a lo largo de su vida útil y ayuda a eliminar las quemaduras durante las aplicaciones de lijado de grano final. El soporte de tela de peso X proporciona durabilidad y tiene el mineral es resina unida a él para un rendimiento fiable, incluso bajo alto calor y presión.

Números de artículo

Artículo No. 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 94730510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.