text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Banda de lija Naranja 60+ 75 x 2000mm


Las bandas de tela 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario con el grano 3M Precision Shaped Grain que corta limpiamente el metal. Nuestras bandas 984F contienen un coadyuvante de lijado, por lo que son ideales para aplicaciones de presión media a alta.Creando un corte rápido con una acumulación de calor reducida, las bandas de tela 3

Artículo No. 5L656155
Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 60
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 75
Tipo -
Longitud (mm) 2000
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 60
Marca 3M

Descripción

Las bandas de tela 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario con el grano 3M Precision Shaped Grain que corta limpiamente el metal. Nuestras bandas 984F contienen un coadyuvante de lijado, por lo que son ideales para aplicaciones de presión media a alta.Creando un corte rápido con una acumulación de calor reducida, las bandas de tela 3M™ Cubitron™ II 984F aseguran un acabado uniforme durante la vida útil del producto, a la vez que eliminan las quemaduras durante las aplicaciones de lijado de grano final.Nuestras bandas de tela utilizan el grano abrasivo cerámico 3M™ que está orientado electrostáticamente para formar picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales, rebanando el metal rápidamente. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que se desprenden, proporcionando una larga vida útil y consistencia con menos presión de lijado. Esta es la razón por la que nuestros productos de banda pueden superar y durar más que cualquier producto abrasivo industrial cerámico convencional del mercado.Tienen un empalme de tejido, que añade resistencia al lijado en aplicaciones de presión media a alta.Nuestras bandas abrasivas vienen en una variedad de anchuras y tamaños para adaptarse a casi cualquier lijadora de banda industrial. Las bandas estrechas se utilizan con lijadoras de banda portátiles para lijar o mezclar. Las bandas medianas se utilizan en lijadoras de banda trasera para eliminar mechas, eliminar material y fijar el grano en acero inoxidable, mientras que las bandas más anchas se utilizan con lijadoras de banda ancha para dimensionar chapas metálicas y bobinas.

Números de artículo

Artículo No. 5L656155
EAN 4046719538492
UBB 500679126135
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 98430886
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.