text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Banda de lija 120+ 13X457MM


La banda 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A cuenta con Precision Shaped Grain en un respaldo de polialgodón de peso X. Nuestras bandas 974A están aglomeradas con resina para mejorar la resistencia al calor y se recomienda su uso en seco.Utilice la banda de tela 3M™ Cubitron™ ll 947A para obtener resultados extraordinarios en aplicaciones que van desde el

Artículo No. 8M606150
Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 13
Tipo -
Longitud (mm) 457
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Granulación según CAMI 120
Marca 3M

Descripción

La banda 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A cuenta con Precision Shaped Grain en un respaldo de polialgodón de peso X. Nuestras bandas 974A están aglomeradas con resina para mejorar la resistencia al calor y se recomienda su uso en seco.Utilice la banda de tela 3M™ Cubitron™ ll 947A para obtener resultados extraordinarios en aplicaciones que van desde el lijado automatizado a alta presión hasta operaciones manuales a baja y media presión, en equipos como soportes, lijadoras de banda de lima, lijadoras en línea y lijadoras de carrera. Nuestras bandas 947A incorporan grano de precisión en forma de X en un soporte de polialgodón de peso X. El grano de precisión en forma de X forma puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurarlo o ararlo como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido con menos acumulación de calor, lo que reduce las grietas por tensión y la decoloración relacionadas con el calor. El abrasivo produce un acabado uniforme a lo largo de su vida útil y ayuda a eliminar las quemaduras durante las aplicaciones de lijado de grano final. El soporte de tela de peso X proporciona durabilidad y tiene el mineral es resina unida a él para un rendimiento fiable, incluso bajo alto calor y presión.

Números de artículo

Artículo No. 8M606150
EAN 4046719880720
UBB 500679133552
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 94730528
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.