text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 80+ 75MM


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A es un disco de tela que presenta el grano 3M Precision Shaped Grain. Nuestros discos de tela están construidos sobre un soporte de polialgodón de peso X duradero para un alto rendimiento en una amplia gama de metales.Utilice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A para cortar más frío, más rápido y durante más t

Artículo No. 3F939301
Diámetro 75
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Adecuado para metal
Cierre de gancho y bucle
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 75
Tipo Desct
Material del soporte Polyester
Adecuado para metal
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 80
Marca 3M
Type Sanding Disc

Descripción

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A es un disco de tela que presenta el grano 3M Precision Shaped Grain. Nuestros discos de tela están construidos sobre un soporte de polialgodón de peso X duradero para un alto rendimiento en una amplia gama de metales.Utilice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A para cortar más frío, más rápido y durante más tiempo en una variedad de sustratos.Nuestros discos cuentan con 3M Precision Shaped Grain, cortando fácilmente a través del metal utilizando la tecnología de micro replicación de 3M para formar picos constantemente afilados. El soporte de polialgodón X-Weight ofrece una excelente resistencia al desgarro, flexibilidad y un acabado uniforme. Los discos 947A están disponibles en una amplia gama de calidades para satisfacer los requisitos de trabajo más exigentes. Las calidades 40+ y 60+ pueden utilizarse para muchas aplicaciones de construcción especializadas, como el perfilado y dimensionado de elementos arquitectónicos de fibra de vidrio. Las calidades 80+ y 120+ son ideales para nivelar y matizar la superficie metálica, especialmente en aplicaciones de «carrocería en blanco» de automoción. Los cómodos discos Hookit son ideales para operaciones de gran volumen y cambio rápido. Son fáciles de colocar y fáciles de quitar, dejan una superficie limpia para el siguiente disco.

Números de artículo

Artículo No. 3F939301
UBB 500679178771
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 94713145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.