text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 38,1MM


3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina la comodidad de nuestro sistema 3M Roloc Quick-Change Attachment System con la tecnología 3M Precision Shaped Grain, ofreciendo mayores velocidades de corte y vida útil del disco.Utilice 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para obtener una velocidad de corte excepcionalmente alta con una

Artículo No. 9R834062
Diámetro 38.1
Tipo Desct
Granulación según CAMI 60
Marca 3M
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 38.1
Tipo Desct
Granulación según CAMI 60
Marca 3M

Descripción

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F combina la comodidad de nuestro sistema 3M Roloc Quick-Change Attachment System con la tecnología 3M Precision Shaped Grain, ofreciendo mayores velocidades de corte y vida útil del disco.Utilice 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F para obtener una velocidad de corte excepcionalmente alta con una larga vida útil del disco. Nuestros discos utilizan un soporte de poliéster laminado de 2 capas para una mayor durabilidad y resistencia al desgaste en trabajos de cantos.La ayuda al desbaste incorporada hace de este un producto excepcional para todo tipo de metales. Esto mantiene el disco más frío en acero inoxidable y metales sensibles al calor como las aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor.Estos discos incorporan el grano 3M Precision Shaped Grain que se forma en puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurar o arar como los abrasivos tradicionales. Las puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido. Esto permite a los operarios terminar tareas difíciles con menos fatiga.

Números de artículo

Artículo No. 9R834062
UBB 500679175702
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 27708
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.