text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 220+ 150MM


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L cuenta con 3M Precision Shaped Ceramic Grain un avance revolucionario en la tecnología abrasiva. Nuestros discos de película pueden cortar hasta dos veces más rápido y durar hasta seis veces más que los abrasivos normales.Utilice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L para un corte hasta dos veces más rápido y un

Artículo No. 2V346505
Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 220
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 220
Marca 3M
Type Sanding Disc

Descripción

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L cuenta con 3M Precision Shaped Ceramic Grain un avance revolucionario en la tecnología abrasiva. Nuestros discos de película pueden cortar hasta dos veces más rápido y durar hasta seis veces más que los abrasivos normales.Utilice 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L para un corte hasta dos veces más rápido y un disco que dura hasta seis veces más que los abrasivos normales. Nuestros discos tienen un soporte de película que ofrece mejor resistencia al desgarro y retención de bordes que los discos de papel.Estos discos de película cuentan con el grano 3M Precision Shaped Grain que se forma en puntas triangulares que cortan el metal en lugar de ranurar o arar como los abrasivos tradicionales. Estas puntas se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, generando un corte extremadamente rápido. 3M ofrece una línea completa de discos Hookit de estilo gancho y bucle para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo o suciedad. Los discos Hookit tienden a dejar acabados más finos que los discos con dorso adhesivo, por lo que se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M™ Stikit™ puede resultar demasiado agresivo.Los discos de lijado Hookit se acoplan cómodamente a una almohadilla de disco de respaldo de gancho y bucle (se vende por separado). Se retiran fácilmente y pueden reutilizarse durante toda la vida útil del abrasivo.Para obtener los mejores resultados, emparéjelos con las lijadoras orbitales aleatorias 3M™ Elite.

Números de artículo

Artículo No. 2V346505
UBB 500679173566
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 87089
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.