text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 76MM


El Disco de Película 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L presenta un patrón de agujeros múltiples patentado por 3M™ para mejorar la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la Serie 3M Xtract™, diseñada para una extracción óptima del polvo. Nuestro innovador patrón de agujeros múltiples extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agu

Artículo No. 1E427113
Diámetro 76
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 180
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 76
Tipo Desct
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Cerámica
Granulación según CAMI 180
Marca 3M

Descripción

El Disco de Película 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L presenta un patrón de agujeros múltiples patentado por 3M™ para mejorar la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la Serie 3M Xtract™, diseñada para una extracción óptima del polvo. Nuestro innovador patrón de agujeros múltiples extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros - incrementando el corte y aumentando drásticamente la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros de la almohadilla del disco, haciendo que el cambio de los discos sea rápido, fácil y cómodo. Con grano cerámico 3M Precision Shaped, un avance revolucionario en la tecnología de abrasivos. El mineral cerámico de forma triangular está diseñado para cortar a través del sustrato, en lugar de ranurar o «arar» como los abrasivos convencionales, dando como resultado un disco que corta hasta 2 veces más rápido y dura hasta 6 veces más que los abrasivos convencionales. Estos discos son ideales para una amplia gama de aplicaciones centradas principalmente en el arranque de material, y son eficaces en una gran variedad de sustratos, incluyendo metales, composites, gelcoat y madera blanca. El soporte de película ofrece una mayor resistencia al desgarro que los discos de papel, para una mayor durabilidad y retención de los bordes. Para obtener los mejores resultados, emparéjelos con las lijadoras orbitales aleatorias 3M Xtract™.La construcción de capa abierta significa que los granos abrasivos se colocan con espacio entre ellos para ayudar a evacuar el polvo y otros residuos de lijado y evitar la obstrucción del borde de corte de los granos. El revestimiento resistente a la carga permite que el disco siga cortando incluso al lijar maderas blandas, pinturas y otros materiales que, de otro modo, obstruirían el disco y dificultarían la capacidad de lijado. Todo ello aumenta la productividad y reduce el consumo de material. Los discos de lija cortan mejor y duran más cuando el polvo no está cargando la superficie de corte de los abrasivos. Nuestro patrón patentado de agujeros múltiples en los productos 3M Xtract elimina el polvo en mayor medida que los productos de cinco o seis agujeros. Este diseño de orificios ni siquiera requiere la alineación de los orificios con la almohadilla del disco, lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. Para una máxima extracción de polvo, utilice este disco con una almohadilla 3M Xtract Back-up y una lijadora orbital aleatoria con aspirador (ambos se venden por separado).

Números de artículo

Artículo No. 1E427113
UBB 500679173723
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 51726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.