text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 150+ 150MM


3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L cuenta con un patrón de agujeros múltiples patentado por 3M™ para mejorar la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una extracción óptima del polvo. Nuestro innovador patrón de agujeros múltiples extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros - i

Artículo No. 0T540119
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Apto para madera
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Papel
Adecuado para metal
Apto para madera
Adecuado para pintura
Con perforación para extracción de polvo
Cierre de gancho y bucle
Granulación según CAMI 150
Marca 3M
Type Abrasive Disc

Descripción

3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L cuenta con un patrón de agujeros múltiples patentado por 3M™ para mejorar la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una extracción óptima del polvo. Nuestro innovador patrón de agujeros múltiples extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros - incrementando el corte y aumentando drásticamente la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros de la almohadilla del disco, haciendo que el cambio de los discos sea rápido, fácil y cómodo. Con grano cerámico 3M Precision Shaped, un avance revolucionario en la tecnología de abrasivos. El mineral cerámico de forma triangular está diseñado para cortar a través del sustrato, en lugar de ranurar o «arar» como los abrasivos convencionales, dando como resultado un disco que corta hasta 2 veces más rápido y dura hasta 6 veces más que los abrasivos convencionales. Estos discos son ideales para una amplia gama de aplicaciones centradas principalmente en el arranque de material, y son eficaces en una gran variedad de sustratos, incluyendo metales, composites, gelcoat y madera blanca. El soporte de película ofrece una mayor resistencia al desgarro que los discos de papel, para una mayor durabilidad y retención de los bordes. Para obtener los mejores resultados, emparéjelos con las lijadoras orbitales aleatorias 3M Xtract™.La construcción de capa abierta significa que los granos abrasivos se colocan con espacio entre ellos para ayudar a evacuar el polvo y otros residuos de lijado y evitar la obstrucción del borde de corte de los granos. El revestimiento resistente a la carga permite que el disco siga cortando incluso al lijar maderas blandas, pinturas y otros materiales que, de otro modo, obstruirían el disco y dificultarían la capacidad de lijado. Todo ello aumenta la productividad y reduce el consumo de material. Los discos de lija cortan mejor y duran más cuando el polvo no está cargando la superficie de corte de los abrasivos. Nuestro patrón patentado de agujeros múltiples en los productos 3M Xtract elimina el polvo en mayor medida que los productos de cinco o seis agujeros. Este diseño de orificios ni siquiera requiere la alineación de los orificios con la almohadilla del disco, lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. Para una máxima extracción de polvo, utilice este disco con una almohadilla 3M Xtract Back-up y una lijadora orbital aleatoria con aspirador (ambos se venden por separado).

Números de artículo

Artículo No. 0T540119
UBB 500679180736
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 249559
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.